Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD6 poortveiligheid 01PA/B (30-110 bar)

  • ERIKS:901814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 100 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 70,02/ stukexcl. btw

€ 84,72incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type sectie
Toebehoren