Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 uitlaatsectie TM-MG04

  • ERIKS:899356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 80 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 96,75/ stukexcl. btw

€ 117,07incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Type sectie
Uitlaatsectie
Drukdoorvoer
Ja
Aansluitingen
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Drukdoorvoerplug HPCO G1/4x13

  • Eriks:1015875
  • Manufacturer:413010203

€ 1,77/ stukexcl. btw

€ 2,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026