€ 163,35/ stukexcl. btw
€ 197,65incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering klep | Veiligheid afgesteld op 120 bar |
Max. werkdruk | 350 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Type sectie | Inlaatsectie |
Aansluitingen | 1/2" BSP |
Type ventiel | Met anti-cavitatie ventiel |