Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 inlaatsectie IR009(250)-AG04

  • ERIKS:906980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 80 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 184,95/ stukexcl. btw

€ 223,79incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering klep
Veiligheid afgesteld op 250 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
80 l/min
Type sectie
Inlaatsectie
Aansluitingen
1/2" BSP
Type ventiel
Met anti-cavitatie ventiel