Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 arretering F004A

  • ERIKS:899658
Image 1
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 80 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 88,11/ stukexcl. btw

€ 106,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type sectie
Toebehoren