Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD3 werksectie W2A-H1-F1A-RPG04

  • ERIKS:931667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 45 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
45 l/min
Type sectie
Werksectie
Aansluitingen
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL HCD3 trekstang 6 secties

  • Eriks:915831
  • Manufacturer:300103006

€ 22,41/ stukexcl. btw

€ 27,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL HCD3 trekstang 1 sectie

  • Eriks:899402
  • Manufacturer:300103001

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL HCD3 trekstang 4 secties

  • Eriks:899437
  • Manufacturer:300103004

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M8-210

  • Eriks:1015874
  • Manufacturer:430503002-C

€ 10,17/ stukexcl. btw

€ 12,31incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026