Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD3 inlaatsectie IR001(120)-AG04

  • ERIKS:913375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 45 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering klep
Veiligheid afgesteld op 120 bar
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
45 l/min
Type sectie
Inlaatsectie
Aansluitingen
1/2" BSP