Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD25 uitlaatsectie TJ-AG08

  • ERIKS:905526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 380 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 415,80/ stukexcl. btw

€ 503,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Max. oliestroom
380 l/min
Type sectie
Uitlaatsectie
Drukdoorvoer
Nee
Aansluitingen
1.1/2" BSP