Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD20 werksectie W1A-H101-F1A-RPG06-05PA/B

  • ERIKS:914223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 250 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 948,60/ stukexcl. btw

€ 1.147,81incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
250 l/min
Type sectie
Werksectie
Aansluitingen
1" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL HCD20 trekstang 4 secties

  • Eriks:908630
  • Manufacturer:300108004

€ 36,72/ stukexcl. btw

€ 44,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027
Product Image

WALVOIL HCD20 trekstang 1 sectie

  • Eriks:899550
  • Manufacturer:300108001

€ 30,33/ stukexcl. btw

€ 36,70incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL HCD20 trekstang 3 secties 300108003

  • Eriks:899577
  • Manufacturer:300108003

€ 34,47/ stukexcl. btw

€ 41,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M14-350

  • Eriks:11390889
  • Manufacturer:430509001

€ 18,00/ stukexcl. btw

€ 21,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/03/2027