€ 88,14/ stukexcl. btw
€ 106,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Drukbegrenzingsventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 260 bar |
Max. oliestroom | 80 l/min |
Instelbereik | 20 - 260 bar |
Materiaal | Aluminium |
Aansluitingen | 1/2" BSP |