Eriks
WALVOIL

WALVOIL Drukbegrenzingsventiel VMD-A35-030-B1 12B

  • ERIKS:12495661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Drukbegrenzingsventiel leidingbouwmongate van P-T.
- Aluminium.
- Meerdere verstelknoppen mogelijk.
- Meerdere instelbereiken mogelijk.
Opslaan in lijst

€ 68,94/ stukexcl. btw

€ 83,42incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Leidingbouwmontage
Uitvoering klep
Drukbegrenzingsventiel
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
210 bar
Max. oliestroom
35 l/min
Instelbereik
40 - 210 bar
Materiaal
Aluminium
Aansluitingen
1/2" BSP