€ 68,94/ stukexcl. btw
€ 83,42incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Leidingbouwmontage |
Uitvoering klep | Drukbegrenzingsventiel |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. oliestroom | 35 l/min |
Instelbereik | 40 - 210 bar |
Materiaal | Aluminium |
Aansluitingen | 3/8" BSP |