Eriks
WALVOIL

WALVOIL Daalventiel patroon instelbaar VRD 040-5 3/4

  • ERIKS:12560978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.
Opslaan in lijst

€ 76,18/ stukexcl. btw

€ 92,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Daalventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
150 l/min
Instelbereik
120 - 150 L/min
Aansluitingen
3/4" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Ventielhuis MF voor VRD 040 VCG502 3/4"

  • Eriks:12497211
  • Manufacturer:VCG502.400000

€ 11,92/ stukexcl. btw

€ 14,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Product Image

WALVOIL Ventielhuis FF voor VRD 040 VCG503 3/4"

  • Eriks:12497042
  • Manufacturer:VCG503.400000

€ 12,38/ stukexcl. btw

€ 14,98incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026