Eriks
WALVOIL

WALVOIL Daalventiel patroon instelbaar VRD 030-5 1/2

  • ERIKS:12560974
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.
Opslaan in lijst

€ 67,05/ stukexcl. btw

€ 81,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Daalventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
67 l/min
Instelbereik
50 - 67 L/min
Aansluitingen
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Ventielhuis MF voor VRD 030 VCG502 1/2"

  • Eriks:12497210
  • Manufacturer:VCG502.300000

€ 9,26/ stukexcl. btw

€ 11,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL Ventielhuis FF voor VRD 030 VCG503 1/2"

  • Eriks:12497041
  • Manufacturer:VCG503.300000

€ 9,75/ stukexcl. btw

€ 11,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026