Eriks
WALVOIL

WALVOIL Daalventiel patroon instelbaar VRD 020-3 3/8

  • ERIKS:12560968
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.
Opslaan in lijst

€ 52,91/ stukexcl. btw

€ 64,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Daalventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
25 l/min
Instelbereik
6,3 -10 L/min
Aansluitingen
3/8" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Ventielhuis MF voor VRD/VSC 020 VCG502 3/8"

  • Eriks:12497209
  • Manufacturer:VCG502.200000

€ 4,70/ stukexcl. btw

€ 5,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027
Product Image

WALVOIL Ventielhuis FF voor VRD 020 VCG503 3/8"

  • Eriks:12497212
  • Manufacturer:VCG503.200000

€ 8,53/ stukexcl. btw

€ 10,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026