Eriks
WALVOIL

WALVOIL Daalventiel patroon instelbaar VRD 010-5 1/4

  • ERIKS:12560983
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.
Opslaan in lijst

€ 52,91/ stukexcl. btw

€ 64,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Daalventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
10 l/min
Instelbereik
6,3 - 10 L/min
Aansluitingen
1/4" BSP