Eriks
WALVOIL

WALVOIL Daalventiel patroon instelbaar VRD 010-4 1/4

  • ERIKS:12560982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Daalventiel VRD.
- Max. werkdruk 300 bar.
- Staal.
- Instelbaar.
- Te gebruiken met huizen VCG502 en VCG503.
Opslaan in lijst

€ 52,91/ stukexcl. btw

€ 64,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Uitvoering
Daalventiel
Uitvoering klep
Instelbaar
Type afstelling
Schroef
Max. werkdruk
300 bar
Max. oliestroom
10 l/min
Instelbereik
4,0 - 6,3 L/min
Aansluitingen
1/4" BSP