.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

€ 52,91/ stukexcl. btw
€ 64,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Uitvoering | Daalventiel |
Uitvoering klep | Instelbaar |
Type afstelling | Schroef |
Max. werkdruk | 300 bar |
Max. oliestroom | 10 l/min |
Instelbereik | 1,0 - 1,6 L/min |
Aansluitingen | 1/4" BSP |