Eriks
WALTON

WALTON Tapeinduithaler 4-vinger M6

  • ERIKS:23412788
  • Fabrikant:4332163358800
Image 1
Tapuitdraaiers voor draadtappen met 4 groeven

Uitvoering: uitermate duurzaam gereedschap met veerharde en verstelbare vingers. De geleidehuls is in lengterichting verschuifbaar en neemt daardoor zeer hoge torsiekrachten op.

Toepassing: voor het verwijderen en uitschroeven van afgebroken draadtappen met 3 groeven of 4 groeven. De vingers worden door het verschuiven van de bovenste draagring in groeven van de afgebroken draadtap ingebracht en met de geleidebus vastgezet. Met behulp van een wringijzer wordt de afgebroken draadtap vervolgens heen en weer bewogen totdat hij loslaat en eruit geschroefd kan worden.

Opslaan in lijst

€ 82,02/ stukexcl. btw

€ 99,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTON
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6