Eriks
WALTHER

WALTHER Steker SS UF-012-1-WR521-01-DR

  • ERIKS:13580404
Image 1
Robuuste onverwisselbare 3-hoek steker met BSPP buitendraad, geschikt voor pneumatische en hydraulische toepassingen en gassen. Door de unieke 3-hoek (DR) en 4-kant (VI) vorm wordt voorkomen dat verschillende slangen voor gassen of vloeistoffen foutief worden aangesloten. Steker in RVS 1.4571, veren/kogels: RVS 1.4571 resp. 1.4034. Ventiel RVS 1.4581. Werkdruk 30 bar. Temperatuurbereik: -20°C tot +100°C. Vacuümbereik: tot 60% in ontkoppelde toestand, tot 100% in gekoppelde toestand. Toepassing: toevoer- en retourleidingen, lasgassenaansluitingen. Medium: water, perslucht, stikstof, zuurstof, aardgas/acetyleen.
Opslaan in lijst

€ 405,60/ stukexcl. btw

€ 490,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER