Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | CT |
Materiaal | AISI 304 |
Code | CT-012-2-WR021-02-2 |
Maximale werkdruk | 30 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther CT series |
Type aansluiting 2 | Steker (male) |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |