€ 15,48/ stukexcl. btw
€ 18,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SP-009-1-WR521-11 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk zonder klep |
Maat aansluiting 2 | 9 mm |
Type component | Snelkoppeling |