€ 25,08/ stukexcl. btw
€ 30,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | SP-009-1-WR021-11 |
Maximale werkdruk | 100 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Maat aansluiting 2 | 9 mm |
Type component | Snelkoppeling |