Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal SP-009-1-SL013-11 slangpilaar 13 mm

  • ERIKS:11340751
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,72/ stukexcl. btw

€ 33,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal, electrolytisch verzinkt
Maximale werkdruk
100 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
13