Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal SP-006-2-WR017-11 NBR buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11251500
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
SP-006-2-WR017-11-1
Maximale werkdruk
120 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling