Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal SP-006-1-WR513-11 binnendraad 1/4"

  • ERIKS:11230873
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
SP-006-1-WR513-11
Maximale werkdruk
120 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling