Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal MD-019-2-WR526-19 FPM binnendraad 3/4"

  • ERIKS:12477507
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,90/ stukexcl. btw

€ 258,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-019-2-WR526-19-2
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/4"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
19 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling