Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal MD-007-2-WR017 FPM buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11251126
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
MD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt / olie gepolijst
Code
MD-007-2-WR017-19-2
Maximale werkdruk
250 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther MD series
Maat aansluiting 2
7 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling