€ 128,40/ stukexcl. btw
€ 155,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | LP-019-2-WR533-11-1 |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 19 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |