Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-012-2-WR521-11 FPM binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11251654
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-012-2-WR521-11-2
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling