Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-012-2-WR033-11-1 NBR buitendraad G 1" BSPP

  • ERIKS:11251641
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-012-2-WR033-11-1
Maximale werkdruk
60 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling