Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Cr6-vrij verzinkt |
Code | LP-007-2-WR521-11-1 |
Maximale werkdruk | 70 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 7 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |