Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal LP-006-1-WR017-11 buitendraad G 3/8" BSPP

  • ERIKS:11230864
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,58/ stukexcl. btw

€ 17,64incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Code
LP-006-1-WR017-11
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling