Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel staal HP-006-2-S1018-13 NBR M18x1,5

  • ERIKS:11233971
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Chemisch vernikkeld
Code
HP-006-2-S1018-13-1
Maximale werkdruk
1000 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
10S - M18x1.5
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling