€ 140,40/ stukexcl. btw
€ 169,88incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | HP |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Olie gepolijst |
Code | HP-004-2-NP013-12-2 |
Maximale werkdruk | 2000 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | NPT |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther HP series |
Type aansluiting 2 | Steker (male) |
Maat aansluiting 2 | 4 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |