Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS SP-006-1-WR513-01 binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11319563
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
SP
Materiaal
AISI 316L
Code
SP-006-1-WR513-01
Maximale werkdruk
100 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther SP series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling