€ 486,00/ stukexcl. btw
€ 588,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | LP |
Materiaal | AISI 316L |
Code | LP-012-2-WR021-01-2 |
Maximale werkdruk | 50 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther LP series |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Materiaal afdichting 2 | FPM |
Type component | Snelkoppeling |