Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS LP-012-1-WR521-01 binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11264471
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-012-1-WR521-01
Maximale werkdruk
50 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Type component
Snelkoppeling