Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS LP-006-1-WR517-01 binnendraad 3/8"

  • ERIKS:11377054
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
LP
Materiaal
AISI 316L
Code
LP-006-1-WR517-01
Maximale werkdruk
90 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
3/8"
Type slangkoppeling 2
Walther LP series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling