Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel RVS HP-006-2-S1220-01 FPM M20x1,5

  • ERIKS:11307356
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
HP
Materiaal
AISI 316L
Code
HP-006-2-S1220-01-2
Maximale werkdruk
320 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
Metrisch 24° conus
Maat aansluiting
12S - M20x1.5
Type slangkoppeling 2
Walther HP series
Type aansluiting 2
Steker (male)
Maat aansluiting 2
6 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Type component
Snelkoppeling