Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel POM KL-012-2-WR521-40-2 FPM binnendraad G 1/2" BSPP

  • ERIKS:11263014
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM
Code
KL-012-2-WR521-40-2
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Type aansluiting 2
Mannelijk met klep
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
FPM
Kleur
Grijs
Type component
Snelkoppeling