Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel POM KL-012-2-WR021-40-1 NBR buitendraad 1/2"

  • ERIKS:11605982
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,46/ stukexcl. btw

€ 57,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM
Code
KL-012-2-WR021-40-1
Maximale werkdruk
10 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Maat aansluiting 2
12 mm
Materiaal afdichting 2
NBR
Kleur
Grijs
Type component
Snelkoppeling