Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel POM KL-012-2-SL019-40-2 FPM 19 mm

  • ERIKS:11263016
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,90/ stukexcl. btw

€ 99,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
POM (Polyoxymethyleen)
Maximale werkdruk
10 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
19
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)