Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | KL |
Materiaal | POM |
Code | KL-012-1-WR026-40 |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther KL series |
Maat aansluiting 2 | 12 mm |
Kleur | Grijs |
Type component | Snelkoppeling |