Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel PA KL-006-2-SL013-40-2 FPM 13 mm

  • ERIKS:11231168
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,24/ stukexcl. btw

€ 51,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
PA
Maximale werkdruk
10 bar
Type aansluiting
Buitendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
3/4"
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)