Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel PA KL-006-2-SL011-50-2 FPM 11 mm

  • ERIKS:11263008
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,84/ stukexcl. btw

€ 51,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
PA
Maximale werkdruk
12 bar
Type aansluiting
Slangaansluiting
Maat aansluiting
11
Materiaal afdichting 2
FPM(FKM)