Eriks
WALTHER

WALTHER Steker/insteeknippel PA KL-006-1-WR513-50 binnendraad G 1/4" BSPP

  • ERIKS:11231150
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,40/ stukexcl. btw

€ 10,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALTHER
Type
KL
Materiaal
PA
Code
KL-006-1-WR513-50
Maximale werkdruk
12 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1/4"
Type slangkoppeling 2
Walther KL series
Type aansluiting 2
Mannelijk zonder klep
Maat aansluiting 2
6 mm
Type component
Snelkoppeling