Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | UF |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Code | UF-006-2-WR017-22-1-DR |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3/8" |
Type slangkoppeling 2 | Walther UF series, uitvoering DR |
Type aansluiting 2 | Steker (male) |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |