Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | SP-009-2-WR021-21-1 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Type slangkoppeling | Buitendraad |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/2" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Steker (male) |
Maat aansluiting 2 | 9 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |