€ 21,54/ stukexcl. btw
€ 26,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALTHER |
Type | SP |
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Gepassiveerd |
Code | SP-006-2-WR513-21-1 |
Maximale werkdruk | 60 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Walther SP series |
Type aansluiting 2 | Mannelijk met klep |
Maat aansluiting 2 | 6 mm |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |